Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1016405, EAN: 8011564001671GEWISS GW24213
Poklopac za N/Ž kutiju SYSTEM pravokutno BIJ
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2777276, EAN: 3830022321381SMRDELPLAST 404224 - SM 100x100-05
Poklopac za P/Ž kutiju SM Zaščitni kvadratno CRV 100mm 100mm
ŠIFRA: 2776136, EAN: 3858891572352PIT Alarm 450101 - PS50-01
Poklopac za P/Ž kutiju PB pravokutno za PS50
ŠIFRA: 2724445, EAN: 3859890738107PIT Alarm 460303 - PB60-03
Poklopac za P/Ž kutiju PB tehnološki Okruglo NAR fi 60mm 5mm
ŠIFRA: 1137605, EAN: 3830006266561ELBRUS PATENT 60. - PATENT 60
Poklopac za P/Ž kutiju DFR Okruglo BIJ promjer (fi) 60mm
ŠIFRA: 2602689, EAN: 3831006950795TEM ČATEŽ BE20-U - 4317730
Nosač za kutiju TEM za učvršćivanje, s odstojnikom (1/50), Unipack
ŠIFRA: 2763911, EAN: 4260182060216PRIMO P076 - Primoclip
Pribor za kutije PRIMO Clip pričvrsnik za utore do 50mm Adapter
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.