Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poliuretanska pjena SOUDAL SOUDAFOAM PIŠTOLJ - PIŠTOLJ ŽUTI 1K 750ml

Šifra: 2803492

EAN: 5411183041509

SOUDAL

05002 - 110583

No product image

SOUDAL SOUDAFOAM PIŠTOLJ - PIŠTOLJ 750ML montažna poliuretanska pjena - ŽUTA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SOUDAL SOUDAFOAM
Sadržaj (ml)
750

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije