Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poluvodički relej FINDER 4V DC 15A 1F 24V

Šifra: 2731779

EAN: 8012823377490

FINDER

77.11.9.024.8250 - 771190248250

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
4
Tip napona za aktiviranje
DC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1 (A)
15
Broj faza (F)
1
Radni napon (V)
24

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za modularnu verziju
Da
Prebacivanje na prolazu kroz nulu
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije