Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poluvodički relej WAGO + podnožje + LED 24V DC 5A 1F 0-24VDC

Šifra: 2743341

EAN: 4045454743871

WAGO

788-701

No product image

SSR, DC 24V, siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
DC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1 (A)
5
Broj faza (F)
1
Radni napon (V)
0-24

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije