Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poluvodički relej ZELIO 3,5-32V DC 25A 1F 1-150V

Šifra: 2703521

EAN: 3606485442013

SCHNEIDER ELECTRIC

SSP1D425BDT

No product image

Polupr. relej, mon. pl., term. pod., ul. 3,5 do 32 V DC, izl. 1 do 150 V DC, 25 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZELIO
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
3,5-32
Tip napona za aktiviranje
DC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1 (A)
25
Broj faza (F)
1
Radni napon (V)
1-150

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od - do -
Prikladno za modularnu verziju
Ne
Nazivna radna struja Ie na AC-51 (A)
25
Nazivna radna struja Ie na AC-53a (A)
25
Nazivna radna struja Ie na AC-53b (A)
25
Prebacivanje na prolazu kroz nulu
Ne
Radni napon pri DC (V)
od - do -
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije