Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni kontakt ACTI9 iOF+SD24 24V 1NO 1NC 1

Šifra: 2743437

EAN: 3606480461613

SCHNEIDER ELECTRIC

A9A26897

No product image

Iof + SD24 otvoreno/zatvoreno i pomoćni priključak priključivanja javljanja greški s vrh. priklj. Ti24

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9
Nazivni napon (V)
24
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
1
Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC)
1
Broj prekidača signala pogreške
1

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna uklopna struja (A)
0,1
Montaža uređaja
Prekidač strujnog kruga i minijaturni zaštitni pre
Dodatna oprema
Pomoćni prekidač/prekidač za signal kvara
Tvornički ugrađeno
Ne
Vrsta upravljačkog napona
DC
S automatskim testiranjem za funkciju struje kvara
Ne
Prikladno za maks. broj polova glavne jedinice s kontaktima (ukupno)
4
Prikladno za maks. jačinu struje glavne jedinice s kontaktima (A)
63
Broj kontakata kao zatvarač
1
Broj kontakata kao otvarač
1
Broj kontakata kao izmjenjivač
0
Širina u modularnim razmacima
0,5
Vrsta napona
DC
Funkcija
Pomoćni prekidač/prekidač za signal kvara

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije