Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni kontakt ASTI ETIMAT 6 110-415V 1NO 1NC

Šifra: 1115983

EAN: 3838895307020

ETI

002159031 - PS ETIMAT 10 MD

No product image

Pomoćni kontakt za instalacijsku sklopku ETIMAT 6, 1x otvoreni i 1x zatvoreni kontakt

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ASTI ETIMAT 6
Nazivni napon (V)
110-415
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
1
Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC)
1

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna uklopna struja (A)
6
Montaža uređaja
Minijaturni zaštitni prekidač
Dodatna oprema
Pomoćni prekidač
Tvornički ugrađeno
Ne
Prikladno za maks. broj polova glavne jedinice s kontaktima (ukupno)
4
Prikladno za maks. jačinu struje glavne jedinice s kontaktima (A)
63
Broj kontakata kao zatvarač
1
Broj kontakata kao otvarač
1
Tip napona za aktiviranje
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije