Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni kontakt SENTRON 400V 1NO 1NC 1

Šifra: 2776207

EAN: 4001869187433

SIEMENS

5ST3020 - 5ST3020

No product image

Kontakt za dojavu kvara 1 NO + 1 NC za MCB 5SL, 5SY, 5SP, kombinirani zaštitni prekidač 5SU1, RCD 5SV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Nazivni napon (V)
400
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
1
Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC)
1
Broj prekidača signala pogreške
1

Ostali podaci ili svojstva

Montaža uređaja
Prekidač strujnog kruga i minijaturni zaštitni pre
Dodatna oprema
Pomoćni prekidač/prekidač za signal kvara
Tvornički ugrađeno
Ne
Ugradbena širina (TE)
0,5
Vrsta upravljačkog napona
AC / DC
Broj kontakata kao zatvarač
1
Broj kontakata kao otvarač
1
Tip napona za aktiviranje
DC
Širina u modularnim razmacima
0,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije