Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni kontakt za prekidač/s. ABB Pomožni kont. AUX-C 3Q+1SY 250Vac/dc XT2..XT4 F/P 0NO 0NC 4CO

Šifra: 2807601

EAN: 8015644003449

ABB

1SDA066434R1 - AUX-C 3Q+1SY 250Vac/

No product image

Pomoćni kontakt za XT2 prekidače... XT6, 3 preklopna kontakta + 1 prikaz kvara, nazivni napon 250 V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
0
Broj kontakata kao otvarač (NC)
0
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
4

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
-
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
Izvedba
-
Broj prekidača signala pogreške
-
Držač svjetiljke
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije