Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni modularni uređaj ACTI9 daljinski kontroler za iC60 bez Ti24 1-2P 230V

Šifra: 2626272

EAN: 3606480097942

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C70112 - RCA

No product image

Daljinski kontrolirani dodatak RCA za iC60 1P-1PN-2P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Montaža uređaja
Minijaturni zaštitni prekidač
Dodatna oprema
Daljinski pogon
Tvornički ugrađeno
Ne
Ugradbena širina (TE)
3,5
Vrsta upravljačkog napona
AC
S automatskim testiranjem za funkciju struje kvara
Ne
Prikladno za maks. broj polova glavne jedinice s kontaktima (ukupno)
2
Prikladno za maks. jačinu struje glavne jedinice s kontaktima (A)
63

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije