Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni modularni uređaj ACTI9 daljinski okidač 12-24V iMX+OFCO

Šifra: 2724386

EAN: 3606480087912

SCHNEIDER ELECTRIC

A9A26948 - iMX + OF

No product image

Otpuštanje napona – iMX + OF – aktivacijska jedinica – 12 do 24 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9
Nazivni napon (V)
12-24
Broj izmjenjivača (CO)
iMX+OF

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna uklopna struja (A)
6
Montaža uređaja
Minijaturni zaštitni prekidač
Dodatna oprema
Otpuštanje ranžiranja (za prekidače napajanja)
Tvornički ugrađeno
Ne
Ugradbena širina (TE)
1
Vrsta upravljačkog napona
AC / DC
Prikladno za maks. broj polova glavne jedinice s kontaktima (ukupno)
4
Prikladno za maks. jačinu struje glavne jedinice s kontaktima (A)
63

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije