Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni modularni uređaj DX3 Motorni pogon s autoreset funkcijom 2M 230V

Šifra: 2742423

EAN: 3245064062954

LEGRAND

406295

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DX3
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna uklopna struja (A)
0,2
Montaža uređaja
Univerzalno
S automatskim testiranjem za funkciju struje kvara
Ne
Prikladno za maks. broj polova glavne jedinice s kontaktima (ukupno)
4
Prikladno za maks. jačinu struje glavne jedinice s kontaktima (A)
125
Broj kontakata kao izmjenjivač
1
Širina u modularnim razmacima
2
Vrsta napona
AC / DC
Funkcija
Prekidač za daljinsko uključivanje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije