Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni modularni uređaj EATON automatsko ponovno uključivanje 230VAC 0

Šifra: 1147273

EAN: 4015082482961

EATON

248296 - Z-FW-LP

No product image

Ponovno pokretanje uređaja, 220-240VAC, 4HP

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EATON
Nazivni napon (V)
230
Broj prekidača signala pogreške
0

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna uklopna struja (A)
0
Montaža uređaja
Univerzalno
Dodatna oprema
Jedinica za nadzor s automatskim ponovnim uključiv
S automatskim testiranjem za funkciju struje kvara
Da
Prikladno za maks. broj polova glavne jedinice s kontaktima (ukupno)
0
Prikladno za maks. jačinu struje glavne jedinice s kontaktima (A)
0
Broj kontakata kao zatvarač
0
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao izmjenjivač
0
Širina u modularnim razmacima
4
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije