Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni modularni uređaj SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. 230V

Šifra: 2868506

EAN: 4001869533476

SIEMENS

5ST3054 - 5ST3054

No product image

Osnovni mehanizem za daljinsko upravljanje, 230 V AC. 2 MW za CB do 4P, Kombinirano zaščitno stikalo do 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Montaža uređaja
Univerzalno
Dodatna oprema
Daljinski pogon
Tvornički ugrađeno
Ne
Tip napona za aktiviranje
AC
Širina u modularnim razmacima
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije