Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni modularni uređaj SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. 230V

Šifra: 2873125

EAN: 4001869578347

SIEMENS

5ST1010-0FP - 5ST10100FP

No product image

Pomožno stikalo 1CO za Kombinirano zaščitno stikalo 2/3/4P Un: 230/400V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna uklopna struja (A)
6
Dodatna oprema
Pomoćni prekidač
Tvornički ugrađeno
Ne
S automatskim testiranjem za funkciju struje kvara
Ne
Broj kontakata kao izmjenjivač
1
Tip napona za aktiviranje
DC
Širina u modularnim razmacima
0,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije