Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni modularni uređaj SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. 24V

Šifra: 2873143

EAN: 4001869583365

SIEMENS

5ST3062-0MC - 5ST30620MC

No product image

5ST3 COM pomožno stikalo + kontakt signala napake 0,5 MW za MCB, Zaščitno FID stikalo, Kombinirano zaščitno stikalo, AFDD

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Nazivni napon (V)
24

Ostali podaci ili svojstva

Montaža uređaja
Univerzalno
Tvornički ugrađeno
Ne
S automatskim testiranjem za funkciju struje kvara
Ne
Tip napona za aktiviranje
DC
Širina u modularnim razmacima
0,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije