Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni sklopnik 4NO 0NC 0V 24V DC

Šifra: 1091825

EAN: 4015080102236

Drugi proizv.

10223 - DILER-40-G(24VDC)

No product image

Upravljački napon pomoćnog sklopnika 24 V DC, N/O = normalno otvoren: 4 N/O, vijčane stezaljke, istosmjerni rad

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
4
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
0
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
0
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
0
Nazivna radna struja Ie, 400 V (A)
3
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Broj pomoćnih kontakata kao otvarač, odgođeno uključivanje
0
Broj pomoćnih kontakata kao zatvarača, vodeći
0
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
0
Način montaže
DIN šina/vijak
Sučelje
Ne
S LED indikatorom
Ne
Ručno upravljanje
Ne
Dubina (mm)
54
Visina (mm)
58
Širina (mm)
45

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije