Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni sklopnik ETICON 4NO 4NC 24V DC

Šifra: 1205011

EAN: 7890355552735

ETI

004646014 - CECA0

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETICON
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
4
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
4
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie, 400 V (A)
10
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Vijčani spoj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije