Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni sklopnik SIRIUS 3RH2131-1AU60 3NO 1NC AC

Šifra: 2876145

EAN: 4047621062372

SIEMENS

3RH2131-1AU60 - 3RH21311AU60

No product image

Kontaktorski rele, 3 NO+1 NC, 277 V AC/60 Hz, S00, vijačna sponka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
3
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
1
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 277 do 277
Nazivna radna struja Ie, 400 V (A)
3
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Sučelje
Ne
S LED indikatorom
Ne
Ručno upravljanje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije