Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni sklopnik SIRIUS 3RH2431-1AU00 3NO 1NC od 240 do 240V AC

Šifra: 2876146

EAN: 4047621062846

SIEMENS

3RH2431-1AU00 - 3RH24311AU00

No product image

Kontaktorski rele, 3 NO+1 NC, 240 V AC, 50/60 Hz, S00, vijačna sponka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
3
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
1
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
od 240 do 240
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 240 do 240
Nazivna radna struja Ie, 400 V (A)
3
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Sučelje
Ne
S LED indikatorom
Ne
Ručno upravljanje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije