Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni sklopnik SIRIUS 6NO 2NC 110V -99999V AC

Šifra: 1201232

EAN: 4011209048355

SIEMENS

3TH4262-0AF0 - 3TH42620AF0

No product image

Releji sklopnika 3TH42 i 3TH43 imaju vođeni rad u skladu s IEC 60947-5-1, izdanje 3.1. Kontaktorski releji 3TH42 i 3TH43 mogu biti opremljeni RC elementima, varistorima, diodama ili diodnim sklopovima (kombinacija diode i Zenerove diode). Zaštita od

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
6
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
2
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
110
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
-99999
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
132
Nazivna radna struja Ie, 400 V (A)
6
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Zatezanje
Broj pomoćnih kontakata kao otvarač, odgođeno uključivanje
0
Broj pomoćnih kontakata kao zatvarača, vodeći
0
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije