Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pregrada za kanal DLP PREGRADA NOSIVA DLP V65 1M 65mm 2000mm Plastika brezhalogen.

Šifra: 2609849

EAN: 3245060104733

LEGRAND

010473 - DLP V65

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DLP
Izvedba
1 mjesto za module
Prikladno za dubinu kanalice (mm)
65
Dužina (mm)
2000
Materijal
Plastika
Bez halogena
brezhalogen.

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta pričvršćivanja
Utisno pričvršćivanje
Kvaliteta materijala
Ostalo
Temperatura primjene (ST.C)
od -5 do 60
Otporno na udarce
IK07
Antibakterijski tretman
Ne
Boja
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije