Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač ACTI9 SW "0-1" 63A 3P Isključna sklopka

Šifra: 1213690

EAN: 3606480500558

SCHNEIDER ELECTRIC

A9S62363

No product image

Rastavljač SW – 3P – 63 A – 415 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 SW
Izmjerena struja (A)
63
Broj polova (P)
3
Funkcija uklapanja
Isključna sklopka

Ostali podaci ili svojstva

Broj uobičajeno otvorenih kontakata
3
Nazivni napon (V)
415
Min. raspon mjerenja (V)
48
Ocijenjeni kapacitet uključivanja (kA)
4,2
Otpornost na kratko spajanje (Icw) (kA)
1,26
Vrsta napona
AC / DC
Sa signalnom svjetiljkom
Ne
Boja kalote
bijela
Rasvjetni proizvodi
Se ne uporablja
Grlo svjetiljke
Se ne uporablja
Širina u modularnim razmacima
3
Ugradbena dubina (mm)
73
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije