Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač za zatamnjivanje ART Menjalni LED Podžbukno BIJ 7-110VA 230V Okretni gumb

Šifra: 2769510

EAN: 3838959944802

ELEKTROMATERIAL

315184

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ART
Način montaže
Podžbukno
Boja
v beli barvi
Nazivni napon (VA)
7-110
Nazivni napon (V)
230
Način upotrebe
Okretni gumb

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije