Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač za zatamnjivanje EKONOMIK Podžbukno BIJ 0-100VA 230V Tipkalo MEN. LED, unipack

Šifra: 2769734

EAN: 3831006974678

TEM ČATEŽ

EE19PW-U - 3515968

No product image

PRIGUŠIVAČ ROTACIJSKI MUŠKARCI LED 100W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EKONOMIK
Način montaže
Podžbukno
Boja
v beli barvi
Nazivni napon (VA)
0-100
Nazivni napon (V)
230
Način upotrebe
Tipkalo

Ostali podaci ili svojstva

Može se koristiti s tipkom
Da
Sastavljanje
Osnovni element s cijelim kućištem
Vrsta pričvršćivanja
Pričvršćivanje pandžom
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
RAL broj (slično)
9003
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Vrsta terata
Ostalo
Frekvencija (Hz)
od 50 do 50
Širina uređaja (mm)
80
Visina uređaja (mm)
80
Dubina uređaja (mm)
39
Nazivni napon (V)
od 230 do 230
Vrsta priključka
Priključna stezaljka

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije