Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač za zatamnjivanje EKONOMIK Podžbukno CRN 0-100VA 230V Okretni gumb 1M MEN. LED, Blister

Šifra: 2733432

EAN: 3831006971691

TEM ČATEŽ

EE19NB-B - 4315972

No product image

PRIGUŠIVAČ ROTACIJSKI MUŠKARCI LED 100W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EKONOMIK
Način montaže
Podžbukno
Boja
Črna
Nazivni napon (VA)
0-100
Nazivni napon (V)
230
Način upotrebe
Okretni gumb
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Memorija vrijednosti svjetla
brez svetl. vred. po
Može se koristiti s tipkom
Da
Sastavljanje
Osnovni element
Vrsta pričvršćivanja
Pričvršćivanje pandžom
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
RAL broj (slično)
7022
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Serijski prigušivač
ni serijski senčnik
Vrsta terata
Otporsko opterećenje
Frekvencija (Hz)
50
Širina uređaja (mm)
80
Visina uređaja (mm)
80
Dubina uređaja (mm)
39
Nazivni napon (V)
230
Vrsta priključka
Priključna stezaljka

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije