Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač za zatamnjivanje EKONOMIK Podžbukno SRE 400VA 230V Okretni gumb 1M RL izmjenični, blister

Šifra: 1216658

EAN: 3831006957060

TEM ČATEŽ

EE15ES-B - 4315621

No product image

ROTACIJSKI PRIGUŠIVAČ MUŠKARCI RL 400W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EKONOMIK
Način montaže
Podžbukno
Boja
Srebrna
Nazivni napon (VA)
400
Nazivni napon (V)
230
Način upotrebe
Okretni gumb
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Memorija vrijednosti svjetla
brez svetl. vred. po
Može se koristiti s tipkom
Da
Sastavljanje
Osnovni element
Vrsta pričvršćivanja
Pričvršćivanje pandžom
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
RAL broj (slično)
9006
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Serijski prigušivač
ni serijski senčnik
Vrsta terata
Otporsko opterećenje
Frekvencija (Hz)
50
Širina uređaja (mm)
80
Visina uređaja (mm)
80
Dubina uređaja (mm)
39
Nazivni napon (V)
230
Vrsta priključka
Priključna stezaljka

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije