Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač za zatamnjivanje LINEA izmjenično blister s okvirom Podžbukno BIJ 40-400VA 230V

Šifra: 1097873

EAN: 3838959111716

ELEKTROMATERIAL

615888

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LINEA
Način montaže
Podžbukno
Boja
v beli barvi
Nazivni napon (VA)
40-400
Nazivni napon (V)
230

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije