Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač za zatamnjivanje MODUL Ugrađena instalacija ANTR 0-60VA 230V Okretni gumb 1M Unipack

Šifra: 2781691

EAN: 3831006982888

TEM ČATEŽ

EM13AT-U - 6238501

No product image

ROTACIJSKI/NAIZMJENIČNI LED PRIGUŠIVAČ 60W 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Način montaže
Ugrađena instalacija
Boja
Antracit
Nazivni napon (VA)
0-60
Nazivni napon (V)
230
Način upotrebe
Okretni gumb
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Može se koristiti s tipkom
Da
Sastavljanje
Modularni uređaj za kućne sklopne uređaje
Vrsta pričvršćivanja
Utisno povezivanje
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
RAL broj (slično)
7016
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Vrsta terata
Ostalo
Frekvencija (Hz)
od 50 do 50
Širina uređaja (mm)
22,5
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
40
Nazivni napon (V)
od 230 do 230
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije