Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač za zatamnjivanje Theben LED, nastavljiv, TE, NFC app, opcija zamika Podžbukno 0-250VA 230V za tipkala

Šifra: 2775170

EAN: 4003468540008

Theben

5440001 - DIMAX 544 plus

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Theben
Način montaže
Podžbukno
Nazivni napon (VA)
0-250
Nazivni napon (V)
230
Način upotrebe
za tipkala

Ostali podaci ili svojstva

Ulaz sporednog aparata
Da
Memorija vrijednosti svjetla
Da
Može se koristiti s tipkom
Da
Može se koristiti sa senzorom pokreta
Da
Može se koristiti sa senzorom prisutnosti
Da
Može se koristiti s vremenskom sklopkom/tajmerom
Da
Može se koristiti s funkcijskom tipkom
Ne
Može se koristiti s IR tipkom
Ne
Sastavljanje
Osnovni element
Vrsta pričvršćivanja
Ostalo
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
RAL broj (slično)
1013
Transpaerntno
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Serijski prigušivač
Da
Vrsta terata
Univerzalni i LED retrofit
Frekvencija (Hz)
50
Upravljački napon (V)
od 8 do 230
Širina uređaja (mm)
52
Visina uređaja (mm)
48
Dubina uređaja (mm)
24
Nazivni napon (V)
230
Kontrola aplikacije putem Bluetootha
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Da
Isključivanje faze zatamnjenja
Da
Otporno na udarce
IK04
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Presjek žile (mm2)
od 0,5 do 2,5
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
24

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije