Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopni relej FINDER 2CO 24VAC 24VDC 8A 14mm sa postoljem Vijčani spoj AC/DC

Šifra: 2731085

EAN: 8012823310404

FINDER

38.52.0.024.0060 - 385200240060

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
2
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
24
Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC)
24
Nazivna struja (A)
8
Širina (mm)
14
Poputni uređaj sa podnožjem
s podnožjem
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Tip napona za aktiviranje
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Uklopno ponašanje pogona
Mono-stabilno
S prisilno vođenim kontaktima
Ne
Vrsta uklopnog kontakta
Jednostavan kontakt
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Visina (mm)
89,7
Dubina (mm)
77,1
S odvojivim stezaljkama
Ne
Pogon, polovi
Polarizirano
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
24

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije