Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopni relej TEM 2CO 230V AC za 3M DIN Unipack kartica prekidač

Šifra: 2738654

EAN: 3831006972070

TEM ČATEŽ

EM49-U - 4338432

No product image

JEDINICA PREKIDAČA RELEJNE KARTICE 2X16A 250V~

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TEM
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
2
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
230
Tip napona za aktiviranje
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije