Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopni relej WAGO 286-304/004-000 1CO 24-24V 7A 15mm bez podnožja z LED indikacijo Priključenje utikačem DC

Šifra: 2760071

EAN: 4045454427962

WAGO

286-304/004-000

No product image

REL, DC 24V, siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1
Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC)
24-24
Nazivna struja (A)
7
Širina (mm)
15
Poputni uređaj sa podnožjem
brez podnožja
S LED indikatorom
z LED indikacijo
Izvođenje električnog priključka
Priključenje utikačem
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Uklopno ponašanje pogona
Mono-stabilno
S prisilno vođenim kontaktima
Ne
Vrsta uklopnog kontakta
Jednostavan kontakt
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Visina (mm)
70,2
Dubina (mm)
50
S odvojivim stezaljkama
Ne
Pogon, polovi
Polarizirano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije