Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopni relej ZELIO 1CO 48V 6A &&mm sa postoljem LED Vijčani spoj DC

Šifra: 2625571

EAN: 3606480077845

SCHNEIDER ELECTRIC

RSL1PVEU

No product image

Tanki relej vijcima postavljen na utičnicu, s LED-om i zaštitnim strujnim krugom, 48 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZELIO
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1
Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC)
48
Nazivna struja (A)
6
Širina (mm)
6,2
Poputni uređaj sa podnožjem
s podnožjem
S LED indikatorom
LED
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Uklopno ponašanje pogona
Mono-stabilno
S prisilno vođenim kontaktima
Da
Vrsta uklopnog kontakta
Jednostavan kontakt
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Visina (mm)
78,6
Dubina (mm)
95
S odvojivim stezaljkama
Da
Pogon, polovi
Bez polariteta
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 48 do 48
Materijal kontaktne prevlake
Ostalo
Materijal kontakta
Ostalo
Materijal kontaktnog umetka
Ostalo
Kategorija relejne tehnike prema IEC 61810-7
RT I
Radni napon pri DC (V)
od - do -
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije