Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopni relej ZELIO 1CO 60V 6A 6,2mm sa postoljem LED Vijčani spoj DC

Šifra: 2625573

EAN: 3606480077869

SCHNEIDER ELECTRIC

RSL1PVPU

No product image

Tanki relej vijcima postavljen na utičnicu, s LED-om i zaštitnim strujnim krugom, 230 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZELIO
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1
Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC)
60
Nazivna struja (A)
6
Širina (mm)
6,2
Poputni uređaj sa podnožjem
s podnožjem
S LED indikatorom
LED
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Uklopno ponašanje pogona
Mono-stabilno
S prisilno vođenim kontaktima
Da
Vrsta uklopnog kontakta
Jednostavan kontakt
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Visina (mm)
78,6
Dubina (mm)
95
S odvojivim stezaljkama
Da
Pogon, polovi
Bez polariteta
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od - do -
Materijal kontaktne prevlake
Ostalo
Materijal kontakta
Ostalo
Materijal kontaktnog umetka
Ostalo
Kategorija relejne tehnike prema IEC 61810-7
RT I
Radni napon pri DC (V)
od - do -
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije