Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopni relej ZELIO 2CO 24VDC 5A 13mm brez vtičnice LED Priključak za stezaljku s oprugom DC LTB

Šifra: 2775795

EAN: 3606480689178

SCHNEIDER ELECTRIC

RXG22BD

No product image

Odvojivi plug-in relej - Zelio RXG - 2 C/O postolja. - 24 V DC - 5 A - s LTB-om i LED-om

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZELIO
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
2
Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC)
24
Nazivna struja (A)
5
Širina (mm)
13
Poputni uređaj sa podnožjem
brez vtičnice
S LED indikatorom
LED
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Uklopno ponašanje pogona
Mono-stabilno
S prisilno vođenim kontaktima
Da
Vrsta uklopnog kontakta
Jednostavan kontakt
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Visina (mm)
34,5
Dubina (mm)
28,8
S odvojivim stezaljkama
Ne
Pogon, polovi
Polarizirano
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od - do -
Materijal kontaktne prevlake
Ostalo
Materijal kontakta
Ostalo
Materijal kontaktnog umetka
Ostalo
Radni napon pri DC (V)
od - do -
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije