Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopni relej ZELIO 3CO 120V 35mm brez vtičnice Priključenje utikačem AC 10A LTB+LED

Šifra: 2694853

EAN: 3606480626968

SCHNEIDER ELECTRIC

RUMC32F7

No product image

Univerzalni utični relej – Zelio RUM – 3 C/O – 120 V AC – 10 A – s LED-om

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZELIO
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
3
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
120
Širina (mm)
35
Poputni uređaj sa podnožjem
brez vtičnice
Izvođenje električnog priključka
Priključenje utikačem
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Uklopno ponašanje pogona
Mono-stabilno
S prisilno vođenim kontaktima
Da
Vrsta uklopnog kontakta
Jednostavan kontakt
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Visina (mm)
35,4
Dubina (mm)
56
S odvojivim stezaljkama
Ne
Pogon, polovi
Polarizirano
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 120 do 120
Materijal kontaktne prevlake
Ostalo
Materijal kontakta
Ostalo
Materijal kontaktnog umetka
Ostalo
Kategorija relejne tehnike prema IEC 61810-7
RT I
Radni napon pri DC (V)
od - do -
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije