Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
11 proizvoda pronađeno
Akcija

ŠIFRA: 2623503, EAN: 3389119401593
SCHNEIDER ELECTRIC
RPF2BBD

Preklopni relej SCHNEIDER 2CO od 24 do 24VDC 33,7mm brez vtičnice Povezanost plosnatim utikačem DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2623654, EAN: 3389119403450
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM2AB1P7

Preklopni relej ZELIO 2CO 230V 12A 21mm bez podnožja AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1206026, EAN: 3389119403535
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM2AB2P7

Preklopni relej ZELIO 2CO 230V 12A 21mm bez podnožja LED AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1184478, EAN: 3389119403634
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM3AB2BD

Preklopni relej ZELIO 3CO 24V 21mm bez podnožja LED DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1181872, EAN: 3389119403696
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM3AB2P7

Preklopni relej ZELIO 3CO 230V 10A 21mm bez podnožja LED AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1163072, EAN: 3389119403986
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM4GB2BD

Preklopni relej ZELIO 4CO 24V 21mm bez podnožja Priključenje utikačem DC 3A, LED; Pak=10 kom.!

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2600189, EAN: 3606480077906
SCHNEIDER ELECTRIC
RSL1PRBU

Preklopni relej ZELIO 1CO 24V 6A 6,2mm sa postoljem LED Priključak za stezaljku s oprugom DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2723606, EAN: 3606480626944
SCHNEIDER ELECTRIC
RUMC32E7 - pak=10kos!

Preklopni relej ZELIO LED 3CO 48V 35mm bez podnožja Priključenje utikačem AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2793490, EAN: 3606489562755
SCHNEIDER ELECTRIC
RSB2A080BDPV

Preklopni relej ZELIO 2CO 24VDC 8A sa postoljem Priključenje utikačem DC +di

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1045932, EAN: 3831055413500
ELMA TT
421434741 - TRP6931 12V DC

Preklopni relej ELMA 3CO 12V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2729927, EAN: 8012823122854
FINDER
62.33.8.230.0040 - 623382300040

Preklopni relej FINDER močnostni 3CO 230VAC 230VDC 16A 38,2mm bez podnožja Priključenje utikačem AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije