Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopnik s ručicom LOVATO 2POZ trajan ni zaklepa v 0 1NO metal

Šifra: 1211717

EAN: 8013975107676

LOVATO

8LM2TJ201

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO
Broj smjerova pokretanja (POZ)
2
S povlačenjem u nulti položaj
stalni
Blokiranje u nultom položaju
ni zaklepa v 0
Broj zatvarača po smjeru pokretanja (NO)
1
Materijal prednjeg prstena
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-21 (A)
10
Središnje učvršćenje, promjer rupe (mm)
22,5
Dužina upravljačke ručice (mm)
70,5
Broj stupnjeva uključivanja
2
Broj izmjeničnih kontakata po smjeru
1
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Broj položaja prekidača
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije