Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita ACTI9 iPF K T2 (1+0) 15kA 40kA 320V 1,5kV

Šifra: 2762962

EAN: 3606480089824

SCHNEIDER ELECTRIC

A9L15686 - iPF K 40

No product image

Modularna prenapetostna zaštita iPF K 40 - 1 pol - 340 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 iPF K
Izvedba pola
(1+0)
Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA)
15
Maks. odvodna struja (8/20) (kA)
40
Nazivni napon AC (V)
320
Razina zaštite (kV)
1,5

Ostali podaci ili svojstva

Oblik mreže
TT
Najveći trajni napon AC (V)
340
Stupanj zaštite L-N (kV)
1,5
Način montaže
DIN šina 35 mm
Ugradbena veličina
2 modularni razmak
Maks. presjek vodiča, čvrsti jedno-/višežični) (mm2)
25
Maks. presjek vodiča, fleksibilni (finožični) (mm2)
16
S kontaktnom daljinskog javljača
Ne
Integrirani sigurnosni osigurač (kV)
Ne
Signalizacija na uređaju
Optički
Ispitna klasa tipa 2
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Zaštićeno od kratkih spojeva
Da
Konfiguracija sustava DC
Ne
Konfiguracija sustava IT
Ne
Konfiguracija sustava TN
Ne
Konfiguracija sustava TN-C
Da
Konfiguracija sustava TN-C-S
Ne
Konfiguracija sustava TN-S
Ne
Konfiguracija sustava TT
Da
Konfiguracija sustava ostalo
Ne
Broj vodiča (bez uzemljenja)
1
Maks. prekostrujni zaštitni uređaj, paralelni spoj (osigurač) (A)
40
Maks. prekostrujni zaštitni uređaj, serijski spoj (osigurač) (A)
40
Integrirana zaštita od kratkog spoja
Ne
Bez struje curenja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije