Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita ACTI9 iPRD T2 s sig. (1+1) 15kA 40kA 350V 1,4kV

Šifra: 2777594

EAN: 3606480506314

SCHNEIDER ELECTRIC

A9L40501 - iPRD40

No product image

Modularna zaštita od prenapona iPRD40r - 1P + N - 350 V - s daljinskim prijenosom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 iPRD
Izvedba pola
(1+1)
Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA)
15
Maks. odvodna struja (8/20) (kA)
40
Nazivni napon AC (V)
350
Razina zaštite (kV)
1,4

Ostali podaci ili svojstva

Oblik mreže
TN-S, TT
Najveći trajni napon AC (V)
350
Stupanj zaštite L-N (kV)
1,4
Razina zaštite N-PE (kV)
1,4
Način montaže
DIN šina 35 mm
Ugradbena veličina
4 HP
Maks. presjek vodiča, čvrsti jedno-/višežični) (mm2)
25
Maks. presjek vodiča, fleksibilni (finožični) (mm2)
16
S kontaktnom daljinskog javljača
Da
Integrirani sigurnosni osigurač (kV)
Ne
Signalizacija na uređaju
Optički
Ispitna klasa tipa 2
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Zaštićeno od kratkih spojeva
Da
Konfiguracija sustava DC
Ne
Konfiguracija sustava IT
Ne
Konfiguracija sustava TN
Ne
Konfiguracija sustava TN-C
Ne
Konfiguracija sustava TN-C-S
Ne
Konfiguracija sustava TN-S
Da
Konfiguracija sustava TT
Da
Konfiguracija sustava ostalo
Ne
Broj vodiča (bez uzemljenja)
1
Prekidna sposobnost kratkog spoja (Isccr) (kA)
50
Maks. prekostrujni zaštitni uređaj, paralelni spoj (osigurač) (A)
63
Maks. prekostrujni zaštitni uređaj, serijski spoj (osigurač) (A)
80
Integrirana zaštita od kratkog spoja
Ne
Bez struje curenja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije