Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita FINDER T2 (4+0) 20kA 40kA 275V

Šifra: 2731288

EAN: 8012823334714

FINDER

7P.25.8.275.1020 - 7P2582751020

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Izvedba pola
(4+0)
Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA)
20
Maks. odvodna struja (8/20) (kA)
40
Nazivni napon AC (V)
275

Ostali podaci ili svojstva

Oblik mreže
TN-S
Najveći trajni napon AC (V)
255
Najviši trajni napon DC (V)
350
Stupanj zaštite L-N (kV)
1,2
Razina zaštite N-PE (kV)
1,2
Način montaže
DIN šina 35 mm
Ugradbena veličina
4 HP
Maks. presjek vodiča, čvrsti jedno-/višežični) (mm2)
1,5
Maks. presjek vodiča, fleksibilni (finožični) (mm2)
1,5
S kontaktnom daljinskog javljača
Da
Integrirani sigurnosni osigurač (kV)
Ne
Signalizacija na uređaju
Optički
Ispitna klasa tipa 2
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Zaštićeno od kratkih spojeva
Da
Konfiguracija sustava DC
Ne
Konfiguracija sustava IT
Ne
Konfiguracija sustava TN
Ne
Konfiguracija sustava TN-C
Ne
Konfiguracija sustava TN-C-S
Ne
Konfiguracija sustava TN-S
Da
Konfiguracija sustava TT
Ne
Konfiguracija sustava ostalo
Ne
Broj vodiča (bez uzemljenja)
4
Prekidna sposobnost kratkog spoja (Isccr) (kA)
50

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije