Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita SCHNEIDER 3 + N / PE 20kA 400V 1,5kV iQUICK PRD 40r 3P+N S SIG.

Šifra: 2689547

EAN: 3606480387067

SCHNEIDER ELECTRIC

A9L16294

No product image

Modularna prenap. zaštita iQuick PRD40r – 3 pola + N – 350 V – s dalj. prijenosom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba pola
3 + N / PE
Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA)
20
Nazivni napon AC (V)
400
Razina zaštite (kV)
1,5

Ostali podaci ili svojstva

Oblik mreže
TT
Najveći trajni napon AC (V)
350
Stupanj zaštite L-N (kV)
2,5
Razina zaštite N-PE (kV)
1,5
Način montaže
DIN šina 35 mm
Ugradbena veličina
Ostalo
Maks. presjek vodiča, čvrsti jedno-/višežični) (mm2)
35
Maks. presjek vodiča, fleksibilni (finožični) (mm2)
35
S kontaktnom daljinskog javljača
Da
Integrirani sigurnosni osigurač (kV)
Ne
Signalizacija na uređaju
Optički
Ispitna klasa tipa 2
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Zaštićeno od kratkih spojeva
Da
Konfiguracija sustava DC
Ne
Konfiguracija sustava IT
Ne
Konfiguracija sustava TN
Ne
Konfiguracija sustava TN-C
Ne
Konfiguracija sustava TN-C-S
Ne
Konfiguracija sustava TN-S
Da
Konfiguracija sustava TT
Da
Konfiguracija sustava ostalo
Ne
Broj vodiča (bez uzemljenja)
3
Prekidna sposobnost kratkog spoja (Isccr) (kA)
20
Integrirana zaštita od kratkog spoja
Da
Bez struje curenja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije