Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor stolnog razdjelnika LEGRAND P/O kutija pravokutno CRN 100mm 61,2mm 4M metalna za ugradnju skočnog razdjelnika u beton

Šifra: 1223833

EAN: 3245060540012

LEGRAND

054001

No product image

Podžbukna doza za Legrand Pop-up stolne razdjelnike. Metalna doza veličine 4M ima pripremljene uvode za fi 20 mm i fi 25 mm cijevi.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Izvedba
P/O kutija
Oblik
pravokutno
Boja
Crna
Širina (mm)
100
Visina (mm)
61,2
Broj SCUHKO utičnica
4M

Ostali podaci ili svojstva

Visoko preklopivo
Ne
Izvlačivo
Ne
Dužina (mm)
122
Zaštita od prenapona
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije