Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za instalaciju I SCHNEIDER Distančniki 100mm metal M6, visine 20 mm

Šifra: 2642000

EAN: 3606480148927

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYEX206

No product image

Šesterokutni razdjelnici M6 visine 20 za podiz. montažnih ploča itd. U kompletu: 100

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Distančniki
Širina (mm)
100
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
20
Dubina (mm)
145
Boja
Ostalo
RAL broj
7040

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije