Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za instalaciju I SCHNEIDER Komponenta za potporni nosač 50mm metal Fiksirna, kutna rotirna za S3CM HMI ormare

Šifra: 2643026

EAN: 3606480213113

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCMUCC50

No product image

Vodoravni rotirajući nosač, četverokutni 50 mm RAL 7040. Za ormar S3CM HMI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Komponenta podpore
Širina (mm)
50
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
147
Dubina (mm)
180
Boja
siva
RAL broj
RAL 7040
Maks. opteretivost (kg)
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije