Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za instalaciju I SCHNEIDER Nosilec za kable 140mm Plastika

Šifra: 1195818

EAN: 3606480184239

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSCCDINLG140

No product image

Komplet 10 potpornika kabela od plastike dužine 140 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Nosilec za kable
Širina (mm)
140
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
40
Dubina (mm)
50
Boja
Crna
RAL broj
9005

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije