Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za instalaciju I SPACIAL Komponenta za potporni nosač 155mm metal kut za S3CM HMI ormar, 50mm

Šifra: 2643015

EAN: 3606480212963

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCMUTC50

No product image

Fiksni nosač, četverokutni 50 mm RAL 7040. Za ormar SPACIAL S3CM HMI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL
Izvedba
Komponenta podpore
Širina (mm)
155
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
144
Dubina (mm)
144
Boja
siva
RAL broj
RAL 7040
Maks. opteretivost (kg)
1,35

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije