Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za instalaciju I SPACIAL S3CM 1,5m Pričvrsni profil 50mm metal

Šifra: 2643032

EAN: 3606480213175

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCMT5015

No product image

Cijevi, četverokutne 50 mm, dužina: 1,5 m. Za ormar. SPACIAL S3CM HMI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL
Izvedba
Pritrdilni profil
Širina (mm)
50
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
1500
Dubina (mm)
50
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035
Maks. opteretivost (kg)
6,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije