Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pričvrsna stezaljka SCHNEIDER za DIN 35mm konačna SIV Plastika 9,5mm

Šifra: 2703297

EAN: 3606480534683

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTRAABV35

No product image

NSYTR završetak s vijkom 9,5 mm za šine DIN 35 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
konačna
Boja
siva
Materijal
Plastika
Širina / rasterska mjera (mm)
9,5

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
DIN šina 35 mm
Izvedba brave
Vijčano spajanje
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V2
Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm)
32,8
Dužina (mm)
48,6
Širina (mm)
9,5
Dubina (mm)
50,5
Kvaliteta materijala
Poliamid

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije